曜日別特売

錠剤用 首太 メスフラスコ CL2035シリーズ

錠剤用 首太 メスフラスコ CL2035シリーズ - climbing(クライミング)

口元内径が通常よりも大きいメスフラスコです。

許容誤差(mL)±0.05栓No.TS13内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70795699CL2035-01-1020±0.0511064-8089-04
3,960
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795708CL2035-01-2020±0.0511064-8089-05
5,060
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795717CL2035-02-1025±0.0512064-8089-06
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795726CL2035-02-2025±0.0512064-8089-07
5,060
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795735CL2035-03-1030±0.0512364-8089-08
3,960
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795744CL2035-03-2030±0.0512364-8089-09
5,060
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする