密結パッキン

密結パッキン INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

適合
(D)TF-510UF((D)T-510U、UW)(D)TF-810UF((D)T-810UZ、UWZ)(D)TF-511UF、JF((D)T-511)
(D)TF-811UF((D)T-811UZ)(D)TF-811JF((D)T-811)
内径(Φmm)56.5 寸法A(mm)90 寸法B(mm)56.5 寸法C(mm)17.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70801003 TF-800G-B
360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70801003
2022-03-02
用途:
LIXIL通常在庫商品なのに出荷日数が異常にかかりすぎる!
深川建築設備事務所 様 (建設業・工事業)

3月1日発注で出荷日数の説明では6日と平日配送と記載しているが、発送予定は10日以降。LIXILの在庫品にもかかわらず異常に日数かかりすぎる。電話問い合わせしたら、土日は出荷日数に含まれないと!それなら出荷日数の説明記載に土日祝日は出荷日数に含みませんと記載するべきだろ?昨日注文してキャンセルできないの一点張り!特殊部品などならしかたないが、LIXILの通常在庫品。はっきり言って業者はここで仕事で使用する物は買えません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
出荷日数の目安については下記をご参照ください
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする