Elgato Key Light

Elgato Key Light CORSAIR Elgato Key Light CORSAIR Elgato Key Light CORSAIR Elgato Key Light CORSAIR Elgato Key Light CORSAIR

ライティングに自由さと独創性を160個のプレミアムLEDで最大2800ルーメンまで出力できる動画配信者向け照明ソフトウェアと使いライトの出力を制御可能

用途LEDライト セット内容KeyLight本体、金属製ポール、アダプター、クイックスタートガイド 質量(g)3680 高さ(cm)35 横(cm)7.6 奥行き(cm)68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電球の種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70808396 10GAK5401 LED
オープン
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする