popIn Aladdin 2
場所を取らない大画面天井の一般的な照明器具、シーリングライト。
私たちは、このシーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載し、コードレスで置き場所を取らない画期的な3in1シーリングライトを開発しました。
そして、魔法のような暮らしの体験を目指し、popInAladdin(ポップインアラジン)と名付けました。
用途プロジェクター
仕様ミラーリング:AirPlay/ホームネットワーク※動画配信アプリなど、一部コンテンツはDRM(著作権保護機能)によりAirplayがご利用いただけないことがございます
質量(kg)4.9
最大出力(W)(スピーカー実用)8+8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×476×145
色温度(K)2800~6000/無段階調色
主な用途家庭用
使用CPUT950X2
設置方式天井の引掛シーリング
光束(Lm)3800(デフォルト)、4300(最大)/無段階調光
OSAndroid9.0
LED寿命(時間)20000
補正機能台形:水平40度/垂直40度
可動範囲(上下)0~32度
無線規格IEEE802.11a/b/g/n/ac
投影方式単板DLP(TM)方式
適用畳数~8畳
内容量1個
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70808588 | PA20U01DJ-A | 06056937 | - |
![]() |
ポップインアラジン2 | popIn | 1台 | ¥79,880 税込¥87,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07