iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 ガラス 10H 光沢 ソーダガラス

iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 ガラス 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 ガラス 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 ガラス 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 ガラス 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 ガラス 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウト

通常のフィルムは表面硬度2H~3H。
それをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトします。
ラウンドエッジ仕様で操作・追従性も抜群です。
光沢タイプなので高い透明度を誇ります。
ガラス表面には防汚コートをほどこしました。
清潔に、永くお使いいただけます。
特殊なシリコン膜が貼り付け時に入ってしまう小さなホコリを時間とともに巻き込むため気泡が消えやすく、仕上がりがとってもきれいです。

用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 質量(g)30 高さ(cm)17.9 特性ガラス・光沢・防傷加工・ラウンドエッジ・気泡レス 横(cm)9.6 奥行き(cm)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70808764 RT-P25F/SCG
オープン
1,198
1,318 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする