AQUOS R6 フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収 BLC
目の疲労軽減。何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない。
特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。
スマートフォンのLCDパネルからは目に負担のかかる「ブルーライト」が多く出ています。
本製品は「ブルーライト」を低減し、目への負担を軽減します。
用途液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容液晶保護フィルム、ヘラ、クロス
質量(g)20
対応機種AQUOSR6
高さ(cm)21.5
特性耐衝撃・光沢・ブルーライトカット
横(cm)10
奥行き(cm)0.1
内容量1個
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07