AQUOS R6 耐衝撃 ProCa + TailRing/ブラック
ソフトとハードの二重構造+着脱可能な2wayリング。
衝撃をやわらげるTPU素材と傷に強いポリカーボネイト素材。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
指が痛くなりにくいベルトリング。
スタンドにもなる金属リング。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ハード
質量(g)80
幅(cm)12
高さ(cm)21.5
奥行き(cm)2.5
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07