AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー

AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト AQUOS sense4/lite/basic/sense5G ディズニー/手帳 サイド/ミニー レイ・アウト

ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。
四つ角のエアクッション。
柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 質量(g)65 幅(cm)8 高さ(cm)15.5 奥行き(cm)1.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70809315 RT-DAQSE4TBC7/MN AQUOSsense5G/sense4/sense4lite/sense4basic 『ミニーマウス』 耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付・ストラップホール付 手帳型 ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする