Galaxy A21/A20 フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス
SIAAが制定した抗菌のシンボルマーク。
抗菌性・安全性・適切な表示の3つの基準を満たした製品にのみ表示されます。
ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。
透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
用途液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
幅(cm)9.5
対応機種GalaxyA21/A20
高さ(cm)19
特性指紋防止・光沢・抗ウイルス・抗菌
奥行き(cm)0.1
内容量1個
GALAXYフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07