Galaxy A51 5G ディズニー/TPUソフト キラキラ/ミッキーマウス
ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ソフト
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂
色ミッキーマウス
質量(g)25
タイプケース型
幅(cm)7.8
対応機種GalaxyA515G
高さ(cm)16.2
特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
奥行き(cm)1.1
内容量1個
スマホケース の新着商品
iPhone16e 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック 防水防塵性能(IP68相当) 耐衝撃性能 装着したままでも操作可能
MSソリューションズ
税込¥3,738
¥3,398
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07