Galaxy A51 5G トムとジェリー/ハイブリッド Charaful/ジェリー
カラフルで可愛いハイブリッドケース。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ソフト
材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色ジェリー
質量(g)23
タイプケース型
幅(cm)7.8
対応機種GalaxyA515G
高さ(cm)16.2
表面硬度2H
特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
奥行き(cm)1.1
内容量1個
スマホケース の新着商品
iPhone16e 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック 防水防塵性能(IP68相当) 耐衝撃性能 装着したままでも操作可能
MSソリューションズ
税込¥3,738
¥3,398
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07