Galaxy A52 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ベージュ
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。
全周フルエアクッション。
鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。
衝撃をやわらげるTPU素材。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ハード
質量(g)33
幅(cm)8
高さ(cm)16.9
表面硬度2H
奥行き(cm)1.1
内容量1個
Galaxyケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07