Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収

Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト Galaxy S21+ 5G フィルム TPU 反射防止 フルカバー 衝撃吸収 レイ・アウト

抜群の指すべり。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない。
特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。
光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。
つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。

用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、ヘラ、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、TPU(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 幅(cm)10 対応機種GalaxyS21+5G 高さ(cm)21.5 特性耐衝撃・反射防止・スムースタッチ・フッ素加工 奥行き(cm)0.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70811169 RT-GS21PF/WZH
オープン
1,398
1,538 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする