Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック

Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト Xperia 1 III ガラス 防埃 3D 10H 全面 BLC/ブラック レイ・アウト

通常のガラスより約6倍強い。
スマートフォンのLCDパネルからは目に負担のかかる「ブルーライト」が多く出ています。
本製品は「ブルーライト」を低減し、目への負担を軽減します。
端末の液晶面に合わせた3D形状によりまるで貼っていないような自然な使い心地です。
化学強化されたアルミノシリケートガラスを使用、一般的なガラスをはるかに超える強度を持っており、プラスチックの数十倍とも言われています。
誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造。

用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 材質アクリル粘着剤(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) ブラック 質量(g)40 幅(cm)10 対応機種Xperia1III 高さ(cm)20 表面硬度10H 特性ガラス・ブルーライトカット・3D形状・気泡レス 奥行き(cm)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70811345 RT-RXP1M3RFG/BMB
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする