Xperia Ace II フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 反射防止
反射防止/抜群の指すべり。
フィルムを厚くすることで端末への衝撃を軽減、291gの鉄球を130cmの高さから落としても画面が割れません。
ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。
つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。
用途液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
幅(cm)9
対応機種XpariaAceII
高さ(cm)18
表面硬度10H
特性耐衝撃・ガラス・反射防止・フッ素加工・スムースタッチ・気泡軽減加工
奥行き(cm)0.1
内容量1個
Xperiaフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07