キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 eモダンタイプ ハンドシャワー付

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 eモダンタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

ワンタッチ操作で簡単に浄水・スポット微細シャワーを切り替えられるハンドシャワー付き浄水器内蔵水栓

呼び径(mm)13 付属品浄水カートリッジ(JF-21) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 仕様節湯C1,B タイプスポット微細シャワー/浄水 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口長さ(mm)自在239 吐水口高さ(mm)165 内容量1個
注意
※水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。(体調を損なう恐れがあります。)
※メーカー指定の浄水栓以外と組み合わせて使用しないでください。
※最適な浄水性能と水栓の性能を保つために、メーカー指定の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジ(浄水カートリッジ未使用時)以外は、使用しないでください。水栓本体が破損し水漏れする恐れがあります。万一、メーカー指定以外の浄水カートリッジ及びダミーカートリッジを使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。
※浄水止水後しばらくの間、ポタポタと水滴が落ちることがあります。これは浄水カートリッジのろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時にゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。
※一般家庭用です。
※水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。
※水質、水圧、およびお使いになる水量の違いにより、寿命が短くなることがあります。
※カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用を避けてください。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水は水のみを流してお使いください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70816665 JF-1456SYX(JW) 一般地 ニッケルクルムメッキ
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70816674 JF-1456SYXN(JW) 寒冷地 ニッケルクルムメッキ
60,300
 
 
取扱い終了

返品不可
70816683 JF-1456SYX/SE(JW) 一般地 きれいサテン
65,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70816699 JF-1456SYXN/SE(JW) 寒冷地 きれいサテン
65,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする