INAX(LIXIL)
浄水器専用水栓(ビルトイン型)
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
仕様
浄水機能:あり、センサー:なし
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
220
水栓タイプ
単水栓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70816814
JF-WA501(JW)
¥
83,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください