玄関子機

玄関子機 Panasonic(パナソニック)

付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2 材質難燃樹脂 シャンパンゴールド 質量(g)約190 電源電圧(V)待機時:DC約5、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約2、動作時:約140 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く) 取付け方法JIS 1 個用スイッチボックス適合 防塵防水性能IP44 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下 警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約87°/垂直約66° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70818677 VL-V523L-N
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする