スーパーコールドチェスト

スーパーコールドチェスト トップウォーター スーパーコールドチェスト トップウォーター スーパーコールドチェスト トップウォーター スーパーコールドチェスト トップウォーター

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。
漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。
製法はローテーショナルモールドの一体成型。
頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。
内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。
取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。
大型ドレン付。
底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。
上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。
ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。

セット内容専用クッション付 質量(kg)19.5 ホワイト 容量(L)113.56 幅(cm)46.5 高さ(cm)46.5 横(cm)105 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70820454 TWSCC120QT_S
75,800
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする