クロスミント
クロスミントアームカバー
ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
超ロングで気になる二の腕上までスッキリです。
用途
熱中症対策に。日焼け予防に。
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
67
アズワン品番
65-0509-01
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
特性
クール/UVカット
内容量
1双
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70823403
MX1051
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください