マーベル
スマートシュット 腰袋2段
見た目がスマートでスッキリ!
フチに樹脂板を内蔵!
間口が広く、型崩れしにくい。
着脱式テープフッカー付。
材質
本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール
形状
2段
色
ブラック
質量(g)
355
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×200×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70823699
MDPSS01
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください