TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スタンダード丸型コネクタ
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Dコード シールド無し
用途
電線中継用コネクタ
タイプ
勘合:ネジ
定格電流(A)
4
適合電線(mm
2
)
0.82-0.2
保護等級
IP67
コード
極性:D
適合電線サイズ
AWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70825905
T4112501041-000
4
4~6
DC250、AC250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70825914
T4112501051-000
5
6~8
DC60、AC60
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70825923
T4112502041-000
4
6~8
DC250、AC250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70825939
T4112502051-000
5
6~8
DC60、AC60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください