東京エンゼル
車いす用 防水クッションカバー(パイルタイプ)
肌アタリのやさしい消臭加工のパイル地。
ご愛用のクッションを水分のしみ込みや臭いから守ります。
用途
車いすの座面クッションに使える防水カバー
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、消臭加工:有、防水加工:有
色
グリーン
混率(%)
アクリル60、ポリエステル40(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)
寸法(cm)
約40×40×7
内容量
1個
注意
※ひもを通す穴はありますが、ひも自体は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827829
1536
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください