東京エンゼル
車いす用 防水クッションカバー(拭き取りタイプ)
水分が染み込まない素材なのでサッと拭き取り可能なカバーがクッションへの汚れを防ぎます。
用途
車いすの座面クッションに使える防水カバー
寸法(cm)
約40×40×7
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)/表面:耐熱ポリウレタンフィルム
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、防カビ加工:有、防水加工:有
内容量
1個
注意
※ひもを通す穴はありますが、ひも自体は付いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827838
1537
ブルー
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70827847
1537
ピンク
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください