東京エンゼル
セーフティベルト
座位を安定・保持させ、車いすからのずれ落ちを防止する安全ベルト。
さまざまなタイプの車いすにもワンタッチで装着できます。
長時間使用しても身体に負担がかかりません。
用途
車いすからのずれ落ち防止用安全ベルト。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可
色
グリーン
サイズ
フリー
混率(%)
ナイロン100
ベルト長さ(cm)
ウエストベルト:約97~130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70827856
1495
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください