東京エンゼル
フットガード
車いすのフットレストから足が落ちてしまう方に。
左右兼用で靴をはいたままでも装着可能なゆったりサイズです。
仕様
洗濯:可(手洗い)、脱水:不可、乾燥機:不可、TAISコード:01102-000009
材質
ナイロン、ポリエステル、塩化ビニル、他
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
足まわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70829055
8002
茶
M
底板:約15.5×20
約29~39
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70829064
8002
黒
L
底板:約15.5×20
約31~43
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70829073
8002
グレー
LL
底板:約16.5×20
約33~47
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください