曜日別特売

投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)

投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) - 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) - 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) - 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) - 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) - 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) - 加島
(2件のレビュー)

投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。

用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※このパイプヒーターは、プロ仕様の為、空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、「取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
材質
長さ(mm)
コード長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71166157WPS-110RL1000AC100ヒーター部/銅・ニッケルメッキ、端子部(コントロールボックス部)/ABS樹脂(ヒーター)450約1.8
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71166157
2023-08-13
用途: 水を想定した温度に加熱するために使用

目的は達成できた。
温度が調整できるが設定値と加熱後の温度が5℃ずれている。
取説が調整機能について、触れられていない。
バケツに掛ける金具が、うまく垂直がでない。

2が参考にしています
対象商品 : 71166157
2022-01-11
用途: 休憩時のお茶を温める用。
卸売・小売業

寒い外においても、飲み頃の温度に温めることが出来る

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
1が参考にしています
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする