PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質
SUS316
形状
ユニオンストレート
材質(シール)
FKM
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70832616
SSPU10
35
7.5
40.4
19.7
10
¥
3,443
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70832625
SSPU10-X
35
7.5
40.4
19.7
10
¥
3,498
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70832634
SSPU12
57
10
47.6
23.3
12
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
70832643
SSPU12-X
57
10
47.6
23.3
12
¥
4,235
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832659
SSPU16
72
13
48.9
24
16
¥
5,588
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
70832668
SSPU16-X
72
13
48.9
24
16
¥
5,643
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832677
SSPU4
12
2.5
30.8
14.9
4
¥
2,156
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70832686
SSPU4-X
12
2.5
30.8
14.9
4
¥
2,211
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832695
SSPU6
17
4
34.5
16.8
6
¥
2,387
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70832704
SSPU6-X
17
4
34.5
16.8
6
¥
2,442
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
70832713
SSPU8
22
6
36.6
17.8
8
¥
2,717
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70832729
SSPU8-X
22
6
36.6
17.8
8
¥
2,772
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください