定温式感知器1種80℃ヘッド自己保持タイプ

定温式感知器1種80℃ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70833359 BV419212
2,210
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする