SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70838803SFF-060DS-12B-12B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838819SFF-060DS-12B-14B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838828SFF-060DS-12B-15B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838837SFF-060DS-12B-16B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838846SFF-060DS-12B-17B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838855SFF-060DS-12B-18B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838864SFF-060DS-12B-19B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838873SFF-060DS-12B-20B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838889SFF-060DS-12B-22B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838898SFF-060DS-12B-24B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838907SFF-060DS-12B-25B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838916SFF-060DS-12B-28B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838925SFF-060DS-12B-30B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838934SFF-060DS-14B-14B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838943SFF-060DS-14B-15B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838959SFF-060DS-14B-16B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838968SFF-060DS-14B-17B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838977SFF-060DS-14B-18B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838986SFF-060DS-14B-19B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70838995SFF-060DS-14B-20B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839004SFF-060DS-14B-22B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839013SFF-060DS-14B-24B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839029SFF-060DS-14B-25B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839038SFF-060DS-14B-28B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839047SFF-060DS-14B-30B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839056SFF-060DS-15B-15B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839065SFF-060DS-15B-16B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839074SFF-060DS-15B-17B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839083SFF-060DS-15B-18B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839099SFF-060DS-15B-19B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839108SFF-060DS-15B-20B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839117SFF-060DS-15B-22B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839126SFF-060DS-15B-24B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839135SFF-060DS-15B-25B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839144SFF-060DS-15B-28B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839153SFF-060DS-15B-30B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839169SFF-060DS-16B-16B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839178SFF-060DS-16B-17B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839187SFF-060DS-16B-18B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839196SFF-060DS-16B-19B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839205SFF-060DS-16B-20B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839214SFF-060DS-16B-22B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839223SFF-060DS-16B-24B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839239SFF-060DS-16B-25B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839248SFF-060DS-16B-28B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839257SFF-060DS-16B-30B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839266SFF-060DS-17B-17B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839275SFF-060DS-17B-18B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839284SFF-060DS-17B-19B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839293SFF-060DS-17B-20B-60N600.28
29,230
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする