SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)120000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)242軸方向変位(mm)±1.0許容偏心(mm)0.25内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70841174SFF-070DS-18B-18B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841183SFF-070DS-18B-19B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841199SFF-070DS-18B-20B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841208SFF-070DS-18B-22B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841217SFF-070DS-18B-24B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841226SFF-070DS-18B-25B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841235SFF-070DS-18B-28B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841244SFF-070DS-18B-30B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841253SFF-070DS-18B-32B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841269SFF-070DS-18B-35B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841278SFF-070DS-19B-19B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841287SFF-070DS-19B-20B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841296SFF-070DS-19B-22B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841305SFF-070DS-19B-24B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841314SFF-070DS-19B-25B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841323SFF-070DS-19B-28B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841339SFF-070DS-19B-30B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841348SFF-070DS-19B-32B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841357SFF-070DS-19B-35B-90N900.53
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841366SFF-070DS-20B-20B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841375SFF-070DS-20B-22B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841384SFF-070DS-20B-24B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841393SFF-070DS-20B-25B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841409SFF-070DS-20B-28B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841427SFF-070DS-20B-30B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841445SFF-070DS-20B-32B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841463SFF-070DS-20B-35B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841488SFF-070DS-22B-22B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841506SFF-070DS-22B-24B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841515SFF-070DS-22B-25B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841524SFF-070DS-22B-28B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841533SFF-070DS-22B-30B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841549SFF-070DS-22B-32B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841558SFF-070DS-22B-35B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841567SFF-070DS-24B-24B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841576SFF-070DS-24B-25B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841585SFF-070DS-24B-28B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841594SFF-070DS-24B-30B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841603SFF-070DS-24B-32B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841628SFF-070DS-24B-35B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841637SFF-070DS-25B-25B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841646SFF-070DS-25B-28B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841655SFF-070DS-25B-30B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841664SFF-070DS-25B-32B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841673SFF-070DS-25B-35B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841689SFF-070DS-28B-28B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841698SFF-070DS-28B-30B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841707SFF-070DS-28B-32B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841716SFF-070DS-28B-35B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
70841725SFF-070DS-30B-30B-100N1000.55
34,190
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする