曜日別特売

SFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-090DS (ダブルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)260000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160.5軸方向変位(mm)±1.2許容偏心(mm)0.32内容量1個
全36種類を絞り込む
許容トルク(N・m)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70846117SFF-090DS-25B-25B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846126SFF-090DS-25B-28B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846135SFF-090DS-25B-30B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846144SFF-090DS-25B-32B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846153SFF-090DS-25B-35B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846169SFF-090DS-25B-38B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846178SFF-090DS-25B-40B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846187SFF-090DS-25B-42B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846196SFF-090DS-28B-28B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846205SFF-090DS-28B-30B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846214SFF-090DS-28B-32B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846223SFF-090DS-28B-35B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846239SFF-090DS-28B-38B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846248SFF-090DS-28B-40B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846257SFF-090DS-28B-42B-250N2502.03
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846266SFF-090DS-30B-30B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846275SFF-090DS-30B-32B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846284SFF-090DS-30B-35B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846293SFF-090DS-30B-38B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846309SFF-090DS-30B-40B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846318SFF-090DS-30B-42B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846327SFF-090DS-32B-32B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846336SFF-090DS-32B-35B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846345SFF-090DS-32B-38B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846354SFF-090DS-32B-40B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846363SFF-090DS-32B-42B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846379SFF-090DS-35B-35B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846388SFF-090DS-35B-38B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846397SFF-090DS-35B-40B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846406SFF-090DS-35B-42B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846415SFF-090DS-38B-38B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846424SFF-090DS-38B-40B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846433SFF-090DS-38B-42B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846449SFF-090DS-40B-40B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846458SFF-090DS-40B-42B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
70846467SFF-090DS-42B-42B-300N3002.1
47,400
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする