曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容トルク(N・m)20材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.11内容量1個
665件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70853519SFS-05S-8-888旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853528SFS-05S-8-8H88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853537SFS-05S-8-8J88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853546SFS-05S-8-989旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853555SFS-05S-8-9H89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853564SFS-05S-8-9J89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853573SFS-05S-8-10810旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853589SFS-05S-8-10H810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853598SFS-05S-8-10J810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853607SFS-05S-8-11811旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853616SFS-05S-8-11H811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853625SFS-05S-8-11J811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853634SFS-05S-8-12812旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853643SFS-05S-8-12H812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853659SFS-05S-8-12J812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853668SFS-05S-8-14814旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853677SFS-05S-8-14H814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853686SFS-05S-8-14J814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853695SFS-05S-8-15815旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853704SFS-05S-8-15H815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853713SFS-05S-8-15J815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853729SFS-05S-8-16816旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853738SFS-05S-8-16H816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853747SFS-05S-8-16J816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853756SFS-05S-8-17817旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853765SFS-05S-8-17H817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853774SFS-05S-8-17J817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853783SFS-05S-8-18818旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853799SFS-05S-8-18H818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853808SFS-05S-8-18J818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853817SFS-05S-8-19819旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853826SFS-05S-8-19H819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853835SFS-05S-8-19J819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853844SFS-05S-8-20820旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853853SFS-05S-8-20H820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853869SFS-05S-8-20J820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853878SFS-05S-8H-8H88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853887SFS-05S-8H-8J88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853896SFS-05S-8H-989新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853905SFS-05S-8H-9H89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853914SFS-05S-8H-9J89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853923SFS-05S-8H-10810新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853939SFS-05S-8H-10H810新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853948SFS-05S-8H-10J810新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853957SFS-05S-8H-11811新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853966SFS-05S-8H-11H811新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853975SFS-05S-8H-11J811新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853984SFS-05S-8H-12812新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70853993SFS-05S-8H-12H812新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70854009SFS-05S-8H-12J812新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
18,220
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする