ブラケットライト 非調色
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
虫やほこりの入りにくい構造の器具です
仕様調光器:不可
カバーアクリル
質量(kg)4
取付方式グローブ:プッシュ式
電圧(V)100
消費電力(W)26.6
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)234×1350×91
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※調光器不可