曜日別特売

水だけでふくらむ水のう

水だけでふくらむ水のう - 室谷

水に浸かるだけで5分でふくらむ簡易水のうです。約5kgに膨らみます。結び紐が付いてるので繋げて使えます。

用途台風や急なゲリラ豪雨など、予期せぬ浸水対策に。紐長(cm)16本体質量(g)700内容量1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※完全な浸水回避はお約束できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g)
質量(kg)
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
サイズ
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71141596MX1531使用前:490×360使用前:約180使用後:約10使用後:約47×8×335枚
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71141605MX1532使用前:500×180使用前:約110使用後:約5使用後:約47×5×1610枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】水だけでふくらむ水のう 大/小
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする