曜日別特売

SEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ)

SEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。
インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。
小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。全長(mm)150被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼寸法LH(mm)50内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71147013DMSW08035E02232DC:18.6、最大刃径DCX:35
49,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71147029DMSW08040E03332DC:23.5、最大刃径DCX:40
57,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
71147038DMSW08050E03-42342DC:33.4、最大刃径DCX:50
65,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする