用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)内容量1台