ロックマンジャパン
LC-105用エスカッションプレート 2枚セット
「LC-105」室外機・室内機の取付に必要な穴加工済みの化粧プレートです。
用途
他社製品から交換を行う際に、既存の取付穴を隠すことが出来ます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
320×90
色
シルバー
板厚(mm)
1
内容量
1セット
注意
※デジタルドアロック「LC-105」専用のエスカッションプレートです。
※LC-105本体と挟み込みでの取付となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71147467
E-EP105
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください