大水量ひっかけメタルノズル

大水量ひっかけメタルノズル - グリーンライフ大水量ひっかけメタルノズル - グリーンライフ大水量ひっかけメタルノズル - グリーンライフ
(2件のレビュー)

大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!!
本体は丈夫なメタル製で耐久性抜群です。
水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!!
(最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比)
バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。
コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!

シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)パターン5種類アズワン品番64-8489-61内容量1個
注意
※コイルの入った特殊ホースは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148526DNM-S5SLH320
1,891
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 園芸水やり
卸売・小売業

一般的なノズルより水量が多く出る構造のため
水圧が低い場合水流が弱くなり遠くまで届きません。
私が小さいポンプを使っているためです。
一般的な水道では問題無いと思います。

対象商品 : 71148526
2022-06-30
用途: 野菜水やり水やり
伊藤農園農・林・水産業

普通のノズルより水量が多く切替えでジョロの水量は半端なく多いですソフトな水流されにくく流されにくく水やりの時間が短縮できて良い買物で。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする