ワンタッチミストシャワー

ワンタッチミストシャワー - グリーンライフワンタッチミストシャワー - グリーンライフ
(1件のレビュー)

夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!!
ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。
ペットの暑さ対策もOK!!
お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。
先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。
テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。

シャワー種類ミスト適合ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)~16.5材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス本体:ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57内容量1個
注意
※ノズルに付け替えた場合、ノズルの重さと使用中の水圧などで、自立しないことがあります。
(形状自在ミストホース使用時・詳しい商品情報はコチラからをご確認ください。)
※井戸水にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148553MS-0132
1,436
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71148553
2022-07-07
用途: 暑い時の、ミストシャワー
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて軽いのでのぼり旗用のポールにホースを這わせて高めの位置から散布できるようにしてみました お手軽安価なミストシャワーでした
あとは分岐を増やし増設してみるのも良いかもと考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする