Oculus Quest2用 収納ケース 耐衝撃 メッシュポケット付 ハンドル付 フルオープン ブラック

Oculus Quest2用 収納ケース 耐衝撃 メッシュポケット付 ハンドル付 フルオープン ブラック エレコム

Oculus Quest 2本体と付属品を一式持ち運べる専用設計。EVA素材を使用した耐衝撃ケースです。

セット内容収納ケース1個 材質表地:ポリエステル、芯材:EVA ブラック 質量(g)約445 対応機種Oculus Quest 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×250×130 アズワン品番65-0534-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71149183 VR-Q2BOX01BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする