Oculus Quest2用 フェイスカバー 水洗い可 シリコン ブラック
柔らかく弾力性のある素材で、目元を優しく包み込むOculus Quest 2用シリコンフェイスカバーです。取り外して水洗いが可能なので衛生的です。
付属品取扱説明書
セット内容フェイスカバー1個
材質シリコン
色ブラック
質量(g)約27
対応機種Oculus Quest 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×100
アズワン品番65-0310-28
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07