SHINOBI 5インチ1000nit 4Kフィールドモニター
SHINOBIはNINJA Vと同じHDR1920×1080ディスプレイとカラー処理を搭載したATOMOS初の小型モニターです。
また、わずか196gでNINJA Vよりも軽量化され、バッテリーを中央に搭載することによりバランスを取りやすくし、操作性も向上しています。SHINOBIは、ほとんどのカメラ、スマートフォンのHDMI対応機器と互換性を実現し写真やビデオの制作を向上させるのに最適な製品です。
セット内容SHINOBI 本体、ACアダプター、クイックスタートガイド
材質ABS樹脂
質量(g)196
消費電力(W)4~7
入力電圧(V)6.2~16.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×91.5×31.5(バッテリーなど含まず)
輝度1000 nit (+/- 10%)画面ミラー/反転:水平反転(自撮りモード)、縦/横向き反転(将来ファームウェアのアップデートで対応予定)
解像度1920×1080
ねじ穴(マウント用)上面: 1/4 インチ スクリューマウント×1、下面: 1/4 インチ スクリューマウント×1
LCD仕様IPS液晶(キャリブレーション対応)
適合バッテリーATOMOS NP-Fシリーズ及びAtomX等のサポート品
スクリーン5.2型
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間待機時:2600mAh 約3時間 5200mAh 約6時間 7800mAh 約12時間 / モニター使用時:2600mAh 約1.5時間 5200mAh 約3時間 7800mAh 約6時間(7.4V時)
タッチパネル方式静電容量式
対応色REC709HDTV
アスペクト比16:9(ビデオ表示)
オーディオ入力HDMI:2ch 24-bit 48kHz
HDMI規格1 × HDMI (1.4)(タイプA)
内容量1個
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
![液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16563115-250326-02.jpg)