Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
(3件のレビュー)

欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー
日本の気候風土に適合した設計
寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能
様々なバッテリー装着環境でも搭載可能
エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)

幅(mm)175内容量1個
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
全11種類を絞り込む
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
総高さ(mm)
CCA(アンペア)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
適合
長さ(mm)
総高さ(mm)
箱高(mm)
液入質量(kg)
CCA(アンペア)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71156655ENA LN2(20時間率)64LN2、EP462、PSI(N)/SL(X)-6C、20-60、83058、66-25H242190168約15600電槽:グレー外国車に最適
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156664ENA LN3(20時間率)75LN3、EP675、PSI(N)/SL(X)-7C、20-72、83075、75-28H277190168約18.5720電槽:グレー外国車に最適
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156673ENA LN4(20時間率)95LN4、20-80、EPX80、83085314190168約22850電槽:黒国産車および外国車
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156698ENA LBN2(20時間率)60LBN2、EP455、PSI(N)/SL(X)-6H、27-54H、83056、61-25L242175153約14600電槽:グレー国産車および外国車
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156707ENA LBN3(20時間率)75LBN3、EP565、PSI(N)/SL(X)-7H、27-70P、83071、71-28L277175153約16.5720電槽:グレー国産車および外国車
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156628ENA360LN19A(20時間率)50LN1、345LN1、350LN1、355LN1、360LN1、EP348、PSI(N)/SL(X)-4C/5K、54459、52-21H207190168約13420電槽:乳白色国産車および外国車
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156637ENA375LN29A(20時間率)60LN2、355LN2、360LN2、365LN2、370LN2、375LN2242190168約15570電槽:乳白色国産車専用
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156646ENA 390LN3(20時間率)70LN3、380LN3、390LN3277190168約18720電槽:乳白色国産車専用
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156689ENA LN5(20時間率)100LN5、EP710、PSI(N)/SL(X)-1A、20-100、83095、105-35H352190168約23870電槽:グレー国産車および外国車
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
83608177ENA345LN0(20時間率)38LN0175190168約10.5300電槽:乳白色-
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71156619ENALN09A(20時間率)44LN0、PSIN-4F-L0175190168約11390電槽:グレー国産車および外国車
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71156628
2025-03-22
用途: マイカーのメンテナンス

カローラの車検前に交換しました。ディーラーに交換してもらうより、半額以下で済みました。

2025-03-13
用途: プリウスバッテリー交換に使用

プリウスのバッテリーが完全に上がり配送に時間がかかると思っていたが、思たより早く交換することが出来た。

対象商品 : 71156637
2021-11-24
用途: 車のメンテナス
その他業種

ディーラーの1/3の価格で取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする