曜日別特売

Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー

Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー
制御弁式鉛蓄電池
特殊排気構造の採用
持ち運びに便利なさげ手付
高加圧構造デザインの採用
【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給

用途ハイブリッド車補機バッテリー幅(mm)127総高さ(mm)227箱高(mm)200内容量1個
注意
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
長さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
液入質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71156716HVA S34B20R-S34B20R195(5時間率)28約10.5
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156725HVA S46B24R-S46B24R236(5時間率)36約12.5
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65889148HVA S46B24R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)S46B24R236(5時間率)36約12.5
オープン28,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする