曜日別特売

Tuflong 軽トラック バッテリー

Tuflong 軽トラック バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
(2件のレビュー)

Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー
厳しい環境にもタフネス対応
未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。
ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。
運搬・取付に便利なさげ手付き。

用途軽自動車向け箱高(mm)203定格電圧(V)12長さ(mm)187短側面サイズB内容量1個
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
適合
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71156734KTA 40B19L4012719L(5時間率)2834B19L、38B19L、40B19L、36B20L227約8.5
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156743KTA 40B19R4012719R(5時間率)2834B19R、38B19R、40B19R、36B20R227約8.5
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71156734
2023-09-04
用途: 軽トラックのバッテリー交換
その他業種

スタンドで点検してもらった結果、バッテリーの劣化が認められ交換を勧められました。スタンドの商品は倍くらいするのでDIYで交換しました。軽トラ用なので安心です。
電圧も回復し間欠ワイパーも動くようになりました。

対象商品 : 71156743
2022-01-08
用途: トラクターに

軽量で取手も付いているので、交換が簡単に出来ました。補充電なく使えるし、振動にも強いようなので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする