使い分けまな板

使い分けまな板 - よこやま使い分けまな板 - よこやま使い分けまな板 - よこやま使い分けまな板 - よこやま

表と裏で使い分けできるまな板。四隅の縁が高くて柔らかく、滑りにくい構造。
明るく華やかなピンク。
食材が見えやすい黒。

材質本体:ポリプロピレン樹脂、縁部:熱可塑性エラストマー樹脂寸法(mm)約210×300×6ピンク、黒質量(g)約320耐熱温度(℃)本体:100、縁部:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159446ETM-200
2,000
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする