デザートスプーン2P&コーヒースプーン2P

デザートスプーン2P&コーヒースプーン2P - よこやま
セット内容デザートスプーン×2、コーヒースプーン×2材質18-8ステンレス全長(mm)デザートスプーン:約178、コーヒースプーン:約117質量(g)約130内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159674ECTO-500
5,000
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする