よこやま
カトラリー2pcs
材質
18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工)
食器の種類
洋食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159787
ECTB-301
コーヒースプーン×2
約121
約80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159796
ECTB-401
デザートスプーン×2
約189
約160
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159805
ECTB-300
コーヒースプーン×1、ヒメフォーク×1
コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:約124
約80
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159814
ECTB-400
デザートスプーン×1、デザートフォーク×1
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182
約160
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください