よこやま
カトラリー9pcs
材質
18-0ステンレス(黒色酸化被膜加工)
質量(g)
約430
食器の種類
洋食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159848
ECTB-1501
デザートスプーン×4、コーヒースプーン×4、バタースプレター×1
デザートスプーン:約189、コーヒースプーン:約121、バタースプレター:約144
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159857
ECTB-1500
デザートスプーン×2、デザートフォーク×2、コーヒースプーン×2、ヒメフォーク×2、バターナイフ×1
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182、コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:約124、バターナイフ:約149
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください